Panasonic Capacitor 180μF 16V DC 1 bag 500 pieces 16SEPF180M 1bag(500pcs)

#Nomor SKU S058041147
Wishlist
Rp9.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16SEPF180M
Unit 1bag(500pcs)
AS ONE Part Number 65-7140-18
M Code 62166888
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 February 2026
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
OSCON Radial Lead Type Solid Electrolytic Capacitor SEPF Series Panasonic OS-CON SEPF electrolytic capacitors have solid aluminum construction and use highly conductive polymers. This aluminum capacitor supports high voltages up to 35 V dc and provides high capacitance up to 1000 μF.
Guaranteed for 5000 hours at +105°C Excellent noise rejection Long life High voltage High reliability Low ESR rating, high ripple
Feature
Specification
* Technology: Polymer * Capacitance: 180 μF * Voltage: 16V dc * Mounting type: Through hole * Equivalent series resistance: 22 mΩ * Lead spacing: 2.5 mm * Tolerance: ±20% * Height: 6 mm * Dimensions: 6.3 ( Dia) x 6mm*Series: SEPF*Dielectric loss tangent: 12%

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan