RS PRO Signal conditioner RS PRO 794-8577 1pc

#Nomor SKU S057595580
Wishlist
Rp8.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 794-8577
Unit 1pc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 49171807
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2026
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Input type: analog, output type: analog, signal conditioner type: analog -> analog, input range: 0 -> 20 mA, 4 -> 20 mA, output range: 0 -> 20 mA, 4 -> 20 mA, mounting type: DIN Rail, operating temperature Min: -25°C, operating temperature Max: +60°C, operating temperature range: -25 -> +60°C, Microcompact passive analog/analog converter. DIN rail mounting Microcompact passive analog/analog converter for industrial applications. 2-pole insulated suppressor diode (33 V) screw terminal IP20 protection

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan