RS PRO RS PRO ground terminal block 763-7472 1bag(10pcs)

#Nomor SKU S057484761
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 763-7472
Unit 1bag(10pcs)
Color Green, yellow
Series ZSL
Type of Terminal spring
AWG 20->10
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Operating Temperature Range (°C) -40~+120
Suitable Cable (mm²) 4
Number of Levels Single
M Code 48513387
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2026
Terakhir Diperbaharui 22 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Spring terminal. Spring feed-through DIN rail terminal product series with proven tension spring connection system, with minimum cross-section of 0.2 mm2 -> 16 mm2. This system allows for safe and quick connection of solid and strand wires with or without wire termination ferrules. A PE foot contact is snapped on to the grounding terminal, ensuring reliable mechanical and electrical safety on both sides of the terminal, even without screws.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan