RS PRO RS PRO Chassis Mount Resistor, 100W, 22 Ohm, ±5% 185-2404 1pc

#Nomor SKU S057442501
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 185-2404
Unit 1pc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 09545685
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2026
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
From RS PRO, the RS Pro RSLPR100 series aluminium housed panel mount resistors have a resistance of 22 and a power rating of 100.
The dimensions are 100mm x 75mm x 5.7mm (length x width x height).
This low profile resistor is suitable for a variety of industries and applications.
Features and Benefits Operating Temperature Range: -25°C to 250°C Tolerance: 5% Dielectric Strength: 2500 Vac-rms for 1 minute Minimum Insulation Resistance: 100MΩ Applications Electric Vehicles Power Supplies Control Devices Robotics Certifications ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
Feature
Specification
Resistance = 22Ω
Rated power = 100W
Series = RSLPR100
Package/Case = Aluminum Housing Tolerance = ±5%
Technology = Wirewound Termination Style = Wire Lead Operating Temperature Min = -25°C
Operating temperature Max = +250°C
Dimensions = 100 x 75 x 5.7mm
Overall height = 5.7mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan