RS PRO RS PRO Carbon film resistor RS series 739-7538 1bag(5000pcs)
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 739-7538 |
|---|---|
| Unit | 1bag(5000pcs) |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| M Code | 46968094 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Feature
SpecificationResistance: 10kΩ Power Rating: 0.25W Tolerance: ±5% Technology: Carbon Film Series: RS Case Style: Ceramic Temperature Coefficient: -500 to +350ppm/°C Termination Style: Axial Dimensions: 2.3 (Dia.) x 6.3mm long Thickness: 6.3mm Diameter: 2.3mm Lead Diameter: 0.55mm Carbon Film Resistor 0.25 W - Full bandpass (1 KΩ -> 9 M1 Ω). The RS series carbon film axial leaded resistors have excellent long term stability. with standard solder plated copper leads. Typical applications include automotive, telecommunications, and medical equipment.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/paS057440910-1.jpg)