RS PRO RS + PRO + Pt100 + sensor 110-4462 1pc

#Nomor SKU S057425542
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 110-4462
Unit 1pc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 48508837
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2026
Terakhir Diperbaharui 22 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor type: PT100, Probe length: 15mm, Probe diameter: 2.8mm, Minimum detection temperature: -50°C, Maximum detection temperature: +350°C, Terminal type: Lead wire, Cable length: 1m, Probe material: Glass fiber , Number of wires: 2, Accuracy: Class B, excellent performance, suitable for air and immersion applications (if protected). If unprotected, adapt only to dry, pollutant-free environment. Requires protection/sheath required for immersion in liquids, corrosives, processes, etc. Platinum resistance detector with extension lead-ceramic wire wound type. RS Pro Pt 100 Ω ceramic wire wound platinum resistance sensor product. . Winding structure, Class B high stability Extended lead length (glass fiber insulation) 300 mm, 500 mm, 1000 mm 4 wire construction Operating range -50 -> +350 oC

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan