RS PRO RS + PRO + Pt100 + sensor 891-9145 1pc

#Nomor SKU S057425528
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 891-9145
Unit 1pc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 48508864
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2026
Terakhir Diperbaharui 04 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor type: PT100, Probe length: 10mm, Probe diameter: 2mm, Minimum detection temperature: -50°C, Maximum detection temperature: +250°C, Terminal type: Lead wire, Cable length: 1m, Probe material: Platinum, Wiring Number: 4, Accuracy: Class A, suitable for air, surface and immersion applications (if protected). If unprotected, adapt only to dry, pollutant-free environment. Requires protection/sheath required for immersion in liquids, corrosives, processes, etc. Platinum resistance detector with extension lead. Pt100 and Pt1000 Ω platinum resistance detector with extension lead. . Thin film structure, Class A or B Fast response time 300, 500, 1000 mm extended lead length 2 or 4 wire construction Operating range -50 -> +250 oC Vibration resistance

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan