RS PRO RS + PRO + Pt100 + sensor 896-8395 1pc

#Nomor SKU S057425344
Wishlist
Rp849.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 896-8395
Unit 1pc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 48509004
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2026
Terakhir Diperbaharui 22 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor type: PT100, probe length: 50mm, probe diameter: 5mm, minimum detection temperature: -20°C, maximum detection temperature: +100°C, terminal type: lead wire, cable length: 1.5m, probe material: stainless steel , Number of wiring: 3, Accuracy: Class A, PT1000 resistance temperature measuring instrument. 2-wire type PT1000 platinum resistance temperature measuring probe housed in a stainless steel sheath. IEC751 Class A and Class B allowable values Operating temperature range -50 -> 200 °C (Class B), -20 -> 100 °C (Class A)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan