RS PRO RS + PRO + Pt100 + sensor 891-9160 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 891-9160 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| M Code | 48508846 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 February 2026 |
Informasi Produk
Feature
SpecificationSensor type: PT100, Probe length: 15mm, Probe diameter: 2.8mm, Minimum detection temperature: -50°C, Maximum detection temperature: +350°C, Terminal type: Lead wire, Cable length: 500mm, Probe material: Platinum, Number of wires: 4, Accuracy: Class B, excellent performance, suitable for air and immersion applications (if protected). If unprotected, adapt only to dry, pollutant-free environment. Requires protection/sheath required for immersion in liquids, corrosives, processes, etc. Platinum resistance detector with extension lead-ceramic wire wound type. RS Pro Pt 100 Ω ceramic wire wound platinum resistance sensor product. . Winding structure, Class B high stability Extended lead length (glass fiber insulation) 300 mm, 500 mm, 1000 mm 4 wire construction Operating range -50 -> +350 oC
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan