RS PRO RS + PRO + Pt100 + sensor 285-633 1pc

#Nomor SKU S057425030
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 285-633
Unit 1pc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 48509178
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2026
Terakhir Diperbaharui 04 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor type: PT100, Probe length: 200mm, Probe diameter: 6mm, Minimum detection temperature: -100°C, Maximum detection temperature: +450°C, Terminal type: Connection head, Probe material: Stainless steel, Compatible cable diameter: M20 , Number of wires: 4, Accuracy: Class B, weatherproof terminal head, M20 cable gland. PRT Industrial Style Heads/Probes. Pt100 terminal head platinum resistance probes are available with and without BSPP process connection. .Three insert lengths available Class B, 4-wire connection 6.0 mm diameter, 316 stainless steel IP67 aluminum alloy weatherproof connection head Meets IEC 751

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan