RS PRO Rack mount case RS Pro 665-7659 1pc

#Nomor SKU S057423319
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 665-7659
Unit 1pc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 40898139
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2026
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rack Unit = 1U Dimensions = 44 x 483 x 250mm External Height = 44 mm External Width = 483 mm External Depth = 250mm Color = Gray External Case Material = Aluminum, Steel Front Panel Material = Aluminum Standards = RoHS Sold Separately: Light 0.9 mm steel top cover with gray finish (vented or unvented). 2 screws included. 19" steel chassis tray. Light gray powder-coated body and anodized front panel. 0.9mm steel base, 1.2mm steel rear panel with two handles.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan