Legrand Push Button Switch Mallia 281040BA with Bell Marking Brushed Aluminium 1pack(5pcs)
Rp959.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 281040BA |
|---|---|
| Unit | 1pack(5pcs) |
| Nominal Voltage (V) | 250 |
| Rated Current (A) | 10 |
| Color | Brushed Aluminium |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 February 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 March 2026 |
Informasi Produk
Description
This push button is dedicated to door bell use.
Feature
- 10A, 250V- MALLIA SENSES is sold as a complete set under one cat number
- Screw type terminals for enhanced contacts
- Marked terminals for easy identification
- Brushed aluminium finish
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||