OMRON Barcode reader V430-F000N12M-SRX 1pc

#Nomor SKU S057143194
Wishlist
Rp139.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V430-F000N12M-SRX
Unit 1pc
AS ONE Part Number 65-7279-51
M Code 69230159
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2026
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Detection type: Monochrome*Reading distance: 150mm*Max current: 180 mA*Power supply voltage: 24 V*Barcode resolution: 1280 x 960*Code number: 214-7963

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan