Masuda Manufacturing Suction strainer W-MSN type W-MSN-02-100M 1pc

Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W-MSN-02-100M
Unit 1pc
Maximum Flow Rate (L/minute) 11
Filtration Accuracy (mesh) 100 mesh (150μ)
M Code 22929533
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 February 2026
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a suction filter installed inside the tank. The filter material is stainless steel wire mesh, which has low pressure loss, and if it becomes clogged, it can be washed and reused, making it economical. In addition to general mineral oils, it can also be used with fire-resistant hydraulic oils.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan