SEKISUI HT insert faucet socket HT-MWS 1pc

#Nomor SKU S056688580
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HT-MWS
Unit 1pc
Shape Socket
Dimension L (mm) 61
Nominal Diameter 20mm
Dimensions d (mm) 26.441
Dimensions t (mm) 4
Dimension D (mm) 34
Dimension D1 (mm) 44
Dimensions l (mm) 15.5
Number of Threads per inch 14
Nominal Size of Screw R P3/4
M Code 23712447
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 February 2026
Terakhir Diperbaharui 07 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used for connecting to a faucet.
* The standard of the screw is JIS B 0203 parallel female screw.
* The insert material of the screw part is JIS H 5121 CAC 406C.
* Be sure to use sealing tape when connecting screws.
* When connecting a taper male screw, tighten it with a standard tightening torque or less. Excessive tightening may damage the fitting and cause water leakage.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan