ESCO G1.1/2"x1.0m [Threaded] Sink drain hose EA468LA-57A 1pc

#Nomor SKU S056676990
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EA468LA-57A
Unit 1pc
AS ONE Part Number 65-9256-41
M Code 65798138
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 February 2026
Terakhir Diperbaharui 07 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Standard thread A hose with a union nut and hose inner. When installing, tighten only the nut.
Feature
Specification
*Mounting size: Nominal 40*Mounting screw: G1.1/2"*Total length (m): 1*Screw type: Standard*Nut height: 19mm*Hose diameter: Inner diameter/DIA30mm*Material: PVC*With flat packing (glued on the inner part)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan