Osaka Sanitary 316L Taper Pipe Threads / Ferrule Socket THSC-C 1pc

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number THSC-C
Unit 1pc
Material SUS316L
Shape Socket
Mass (kg) 0.197
Type Screw socket for ferrule tube
Dimension L (mm) 55
Nominal Diameter 1.5SxRC11/4
Dimension A (mm) 50.5
Dimension B (mm) 46
Inner Diameter (mm) 35.7
M Code 21458266
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 February 2026
Terakhir Diperbaharui 07 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan