UNIKA SDS-max bit SDSMAX13.5×305 1pc

#Nomor SKU S055962254
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SDSMAX13.5×305
Unit 1pc
Overall Length (mm) 305
Size 13.5x305
Effective Length (mm) 165
Shank SDS-max
Compatible Motor SDS-max hammer drill
M Code 60982126
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 January 2026
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A bit exclusively for SDS-max hammer drills that efficiently transmits powerful impact rotational force to the cutting edge without loss.
The integrated design from the chuck to the tip makes it extremely effective for through-hole and deep-hole work.
Concrete, stone

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait