KD Hoist Chain Hoist KD-2 2ton, 6m 1unit

Rp35.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KD-2
Unit 1unit
Capacity (t) 2
Lift (m) 6
Load Chain Diameter (mm) 11.2
Chain Falls 1
Test Load (kg) 2375/2500
Net Weight (kg) 137(147)
Dimension A (mm) 332
Dimension B (mm) 360(390)
Dimension C (mm) 168
Dimension D (mm) 168
Single Duty Rating (minute) 30
Dual Duty Rating (minute) 15/5
Lifting Speed Single 50Hz (m/minute) 6.8
Lifting Speed Single 60Hz (m/minute) 8.2
Lifting Speed Dual 50Hz (m/minute) 6.8/2.1
Lifting Speed Dual 60Hz (m/minute) 8.2/2.5
Single Output (kW) 3.3
Dual Output (kW) 3.3/1.1
Traversing (kW) 0.4
Extra Weight per 1m Lift (kg) 2.7
Berat (Kg) 147.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2026
Terakhir Diperbaharui 29 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan