UROVO Enterprise Mobile Computer DT50S 1unit
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DT50S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Processor | Octa-core 2.45GHz |
| Operating System | Android 13 |
| RAM (Gb) | 4 |
| Memory (GB) | 64 |
| Display (inch) | 5.7 (720×1440) |
| Battery (mAh) | 5000 |
| Camera (MP) | Front 5, Rear 13 with flash |
| Dimensions (L×W×H) (mm) | 162.6 x 76 x 13.6 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 January 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 28 January 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan