TAIYO (formerly Kuroda Pneumatics) Pneumatic cylinder 10S-6RLB100N 10S-6RLB100N60-GG2 1pc
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10S-6RLB100N60-GG2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cushioning | Included |
| Series | 10S-6R |
| Switch | PD31L1 (24 VDC, 110 VAC, contact, load current range: 5 to 40 mA DC, 5 to 20 mA AC, no protection circuit, with indicator light, cable exit, 1 m) |
| Type of Acting | Double acting / single rod type |
| Number of switches | 2 |
| Cylinder Stroke (mm) | 60 |
| Rod end Screw | Female thread |
| M Code | 69163613 |
| Berat (Kg) | 3.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 January 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 28 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Pneumatic%20cylinder%2010S-6RLB100N/TAIYO%20(formerly%20Kuroda%20Pneumatics)%20Pneumatic%20cylinder%2010S-6RLB100N%2010S-6RLB100N60-GG2%201pc/q0S055367936-1.jpg)