Airtac Pen cylinder + PB series + single-acting extrusion type PSB4X10 1pc

#Nomor SKU S054923843
Wishlist
Rp92.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PSB4X10
Unit 1pc
Stroke (mm) 10
Operating Piston Speed (mm/s) 50~500
Operating Pressure Range (MPa) 0.3~0.7
Type of Acting Single acting push type
Suitable fluid Air
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Built-in Magnet Availability None
Head Cover None
M Code 61336678
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2026
Terakhir Diperbaharui 04 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
JIS standard Small size, quick movement, suitable for use in high frequency operating environment.
Ideal for use in general corrosive environments Diverse mounting support brackets Abundant series
Feature
JIS standard Small size, quick movement, suitable for use in high frequency operating environment.
Ideal for use in general corrosive environments Diverse mounting support brackets Abundant series

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan