Mitsubishi Materials Chip SPNN SPNN1203EEER1 MC5020 1box(10pcs)

#Nomor SKU S054631229
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPNN1203EEER1 MC5020
Unit 1box(10pcs)
Material MC5020
Shape Square 90 °
Thickness (mm) 3.18
Cutting Blade Length (mm) 12.7
M Code 58681147
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2026
Terakhir Diperbaharui 26 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan