Varta Aki Blue Dynamic 46B24R 1unit

#Nomor SKU S054543799
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 46B24R
Unit 1unit
Voltage (V) 12
Capacity (Ah) 45
Cold Cranking Ampere (A) 370
Code NS40
Dimensions (LxWxH) (mm) 237x128x225
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2026
Terakhir Diperbaharui 22 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baterai VARTA® Blue Dynamic dirancang untuk kendaraan dengan kebutuhan daya standar dan tanpa teknologi start-stop.
Baterai ini memberikan daya starter yang lebih baik, menjaga kinerja yang handal dalam jangka waktu panjang. Dirancang dengan standar tertinggi, baterai ini menjamin performa berkualitas tinggi berkat adanya PowerFrame Grid.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait