BIG DAISHOWA Chip TPGP-FLA TPGP080201FLA A1 1box(10pcs)
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TPGP080201FLA A1 |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Material | A1 |
| Shape | Equilateral triangle 60 ° |
| Thickness (mm) | 2.38 |
| Cutting Blade Length (mm) | 8.2 |
| Thickness Tolerance (mm) | ±0.13 |
| Clearance Angle (°) | 11 |
| Tolerance of Inscribed Circle (mm) | ±0.025 |
| Corner Height Tolerance (mm) | ±0.025 |
| M Code | 50444703 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 January 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan