Chukoh (Chukoh Chemical Industries) Chuko flow adhesive tape Cut product AGF-500-3(0.13t) 1pc
Rp389.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AGF-500-3(0.13t) |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Adhesive Force | 11N/25mm (180° peeling) |
| Base Material | Glass cloth + polytetrafluoroethylene (PTFE) + silicone adhesive + separator |
| Feature | Heat resistance, non-adhesiveness, electrical insulation, chemical resistance, slipperiness |
| Operating Temperature Range (°C) | -60~+200 |
| Tape Length (m) | 0.25 |
| Tape Thickness (mm) | 0.13 |
| Tape Width (mm) | 250 |
| Tensile Strength (N/25mm) | 400 |
| M Code | 49827338 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 January 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
The tape surface has excellent heat resistance, non-adhesiveness, electrical insulation, chemical resistance, and slipperiness. We will cut it to a size smaller than the size normally distributed and serve it.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Chuko%20flow%20adhesive%20tape%20Cut%20product/Chukoh%20(Chukoh%20Chemical%20Industries)%20Chuko%20flow%20adhesive%20tape%20Cut%20product%20AGF-500-3(0_13t)%201pc/r0S054438972-1.jpg)