NACHI (NACHI-FUJIKOSHI) Aqua REVO Drill Micro 10D AQRVDM10D0100 1pc

Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AQRVDM10D0100
Unit 1pc
Material Carbide
Overall Length (mm) 45
Flute Length (mm) 12
Tip Angle (°) 120
Tip Size (mm) 0.3
Surface Treatment REVO D
Under Neck Length (mm) 16.7
Shank Diameter Tolerance h6
Drilling Hole Depth 10DC
Helix Angle (°) 30
Diameter Tolerance (mm) 0~-0.009
M Code 73025874
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 January 2026
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Achieves "hard to break and long life" and "stable machining with little variation" required for small diameter drills.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan