Padova Submersible Wastewater Pump A-05AF 1unit

Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-05AF
Unit 1unit
Amp (A) 3.6
Discharge (inch) 2
Standard head (m) 8
Dimensions (LxWxH) (mm) 230x160x345
Output Hp (kW) 1/2 (0.4)
Phase (Ø) 1
Standard Capacity (m³/minute) 0.1
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 January 2026
Terakhir Diperbaharui 05 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan