YANASE GP Thunder FF GPS100FF 1box(5pcs)

#Nomor SKU S054141384
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GPS100FF
Unit 1box(5pcs)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Thread Diameter (mm) M10
Width (mm) 25
M Code 24662137
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 15 January 2026
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Abrasives are familiar well, mirror surface work is easy to do. The flap structure fits well on curved surfaces. Excellent air cooling effect. When using, please apply abrasives (blue sticks, white sticks) before use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan