Codeshop Label Thermal Coreless 76x100mm 1roll(100pcs)

#Nomor SKU S054096332
Wishlist
Rp20.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100pcs)
Material Thermal Paper
Overall Width (mm) 80
Width (mm) 76
Height (mm) 100
Diameter (mm) 45
Type Coreless
Gap (mm) 2 on both sides
Operating Fluid Temperature (°C) 100
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 13 January 2026
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan