NIS Deep Groove Ball Bearing Single Row 2RS Type (Laher) L 1480 2RS 1pc
Rp21.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | L 1480 2RS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Bore Diameter (mm) | 8 |
| Outer Diameter (mm) | 14 |
| Overall Width (mm) | 4 |
| Bore Type | Cylindrical |
| Cage Material | Steel |
| Precision Class | Class normal (P0) |
| Radial Internal Clearance | CN |
| Seal Type | Contact seal on both sides |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 January 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 13 January 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NIS%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing%20Single%20Row%202RS%20Type%20(Laher)%20L%201480%202RS%201pc/gtS053953605-1.jpg)