FKD (Fukuda Seiko) 3S end mill 4-flute (long blade) 4LF 4LF 12.7X55 1pc

Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4LF 12.7X55
Unit 1pc
Material HSS-Co(SKH56)
Number of Tips 4 blades
Overall Length L (mm) 105
Blade Diameter Tolerance 0~+0.03 (with center hole)
Blade Length l (mm) 55
Lead Angle Right twist 30 °
M Code 54979385
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2026
Terakhir Diperbaharui 02 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The blade length is longer than the regular blade, and is suitable for cutting deep and wide grooves. With a center hole, re-cutting is easy.
Feature
The blade length is longer than the regular blade, and is suitable for cutting deep and wide grooves. With a center hole, re-cutting is easy.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan