BOSCH Rotary Hammer (Bobok Beton) GBH 18V-22 X Solo 1pc

#Nomor SKU S053794567
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GBH 18V-22 X
Unit 1pc
Battery Voltage (V) 18
Tool Holder SDS plus, Cylindrical, Hex
Impact Rate at Rated Speed (bpm) 0 to 4675
Rated Speed (rpm) 0 to 1050
Drilling Diameter (mm) 4 to 22 (on concrete with a hammer drill bit)
Vibration Emission Value ah (m/s²) 14.7 (drilling with a hammer on concrete); 9.6 (sculpting on concrete)
Uncertainty K (m/s²) 1.5 (drilling with a hammer on concrete); 1.5 (sculpting on concrete)
Dimensions (mm) 102x322x208
Nominal Impact Energy (J) 2
Optimal Range (mm) 6 to 12 (on concrete with hammer drill bits)
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 07 January 2026
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- ONECHUCK - Chuck tunggal yang sesuai untuk mata bor SDS plus, silinder, dan heksagonal untuk berbagai aplikasi
- Kondisi pengerjaan bebas debu dengan aksesori tambahan ekstraktor Auto Power GDE 18V-12/GDE 12
- Peningkatan perlindungan pengguna tsaat alat macet secara tidak disengaja berkat KickBack Control
- Dapat menghasilkan lebih banyak lubang untuk sekali pengisian daya dan output daya yang kontinu berkat motor dengan kecepatan konstan
- Pengalaman pengeboran yang lebih baik berkat Vibration Control yang dirancang untuk menahan getaran

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan