BOSCH High Pressure Washer GHP 5-13 C 1pc
Rp9.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GHP 5-13 C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Rated Input Power (W) | 2300 |
| Maximum Pressure (bar) | 140 |
| Operating Pressure (bar) | 130 |
| Voltage (V) | 230 |
| Maximum Inlet Temperature (°C) | 50 |
| Cable Length (m) | 5 |
| Hose Length (m) | 8 |
| Maximum Flow Rate (L/minute) | 8.7 |
| Pump System | Crankshaft |
| Motor Type | Induction |
| Piston | Triple Ceramic-coated stainless steel |
| Berat (Kg) | 16.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 January 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
Informasi Produk
Description
- Efficient: excellent power-to-weight ratio to complete cleaning jobs quickly
- Long service life: sturdy and reliable, crankshaft-driven brass pump with ceramic-coated pistons
- Adaptable: variable pressure for optimal flexibility
- Long service life: sturdy and reliable, crankshaft-driven brass pump with ceramic-coated pistons
- Adaptable: variable pressure for optimal flexibility
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan