BOSCH Cordless Easypump (Pompa Portable) 1pc

#Nomor SKU S053792563
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Battery Voltage (V) 3.6
Maximum Pressure (bar) 10.3
Maximum Pressure (psi) 150
Maximum Pressure (kPa) 1030
Hose Length (m) 0.2
Tool Dimensions (mm) 49x215x106 (LxWxH)
Maximum Ah (Ah) 3
Maximum Output Volume (L/minute) 10
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 07 January 2026
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Ringkas dan praktis: memompa ban sepeda dan bola di rumah atau di mana saja.
- Pemompaan hingga tekanan 10,3 bar dengan pengukuran waktu nyata dan fungsi autostop
- Cocok untuk memompa ban (mobil, sepeda motor, sepeda), bola, dan perlengkapan olahraga air berukuran kecil
- Segalanya siap digunakan: beragam jenis adaptor terpasang dengan baik dalam handel alat
- Intuitif dan praktis: mudah digunakan, desain ergonomis dan mungil dengan display yang lebar
- Baterai terintegrasi dan pengisi daya USB-C®, serta diterangi dengan lampu LED

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan