Yamawa Plus Series Spiral Tap (for Metric Threads) SP-P-M2.2X0.45 1pc
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SP-P-M2.2X0.45 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Trusco Part No. | 215-3812 |
| Number of Flutes | 2 |
| M Code | 17620745 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 January 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
It has good chip removal and cutting properties, making it ideal for blind hole tapping.
Can be used for medium speed machining on machining centers etc.
For blind hole processing.
Work material: medium carbon steel.
Can be used for medium speed machining on machining centers etc.
For blind hole processing.
Work material: medium carbon steel.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Yamawa%20Plus%20Series%20Spiral%20Tap%20(for%20Metric%20Threads)%20SP-P-M2_2X0_45%201pc/9hS053424341-3.jpg)