xiaomi TV A Pro 2026 QLED ELA5980ID 55inch 1unit

#Nomor SKU S053390592
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ELA5980ID
Unit 1unit
Size (inch) 55
Screen Type QLED
Resolution 4K, 3.840 x 2.160
Color Depth 1.07 billion
Refresh Rate (Hz) 60
Viewing Angle (°) 178 (H)/178 (V)
Operating System Google TV
CPU Quad cortex A55
GPU Mali-G52 MC1
Color Dark Gray
Dimensions with Support Legs (LxWxH) (mm) 1226x312x770
Dimensions without Support Legs (LxWxH) (mm) 1226x76x711
Material PCB cover: Plastic; Support legs: Metal
Wall Mount (mm) 200x300
Connectivity Bluetooth® 5.0 Dual-band 2.4 GHz/5 GHz, HDMI x 3 HDMI 2 supports eARC ALLM, USB2.0 x 1, Ethernet (Lan): Yes, Optical Digital Audio Output: Yes, CI+ Slot: Yes*, Broadcast system: DVB-T2+C/DVB-S2
Power (W) 130
Voltage (V/Hz) 200-240, 50/60
Operating Temperature (°C) 0 to 40
Humidity (%RH) -15 to 45
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2026
Terakhir Diperbaharui 02 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan