HiKOKI 4J Staple for Tacker B0422W2 1box(5000pcs)
Rp409.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | B0422W2 |
|---|---|
| Unit | 1box(5000pcs) |
| Staple Width (mm) | 4 |
| Staple Leg Length (mm) | 22 |
| Wire Diameter (mm) | 0.6x1.2 |
| M Code | 55679926 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 January 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Staples for air tacker and cordless tacker
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/l5S053198761-1.jpg)