Artugo Showcase Cooler 2 Pintu SV 1132 Black 1unit

#Nomor SKU S053140340
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SV 1132
Unit 1unit
Color Black
Capacity (L) 1120
Door Material Double Tempered Glass Door
Temperature (°C) 0-10
Input Power (W) 550
Frequency (Hz) 50
Voltage (V) 220
Wide-Range Voltage Compressor (V) 160 - 260, NON-CFC
Interior LED Light, 2 Cooling Fan
Refrigerant R290
Dimensions (mm) 1190 x 665 x 2058
Number of Shelves 4
Cooling System Frost-Free / No Frost Technology
Lock & Wheels Yes
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 December 2025
Terakhir Diperbaharui 12 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait