MSI Mini PC Cubi 936-B0A811-269-P8 124x124x53.7mm 1unit
Rp5.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 936-B0A811-269-P8 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Platform | Desktop PC |
| Processor Type | Intel Core i3 |
| Processor Onboard | Intel Core i3-1215U Processor (10M Cache, 3.30 GHz) |
| Hard Drive | 256GB SSD |
| Graphics Type | Intel Graphics |
| Audio | Integrated |
| Operation System | No OS |
| Power (W) | 65 |
| Product Dimensions (mm) | 124x124x53.7 |
| Wireless LAN | Intel WiFi 6 AX201 or Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Chassis Form Factor | Mini PC |
| Standard Memory | 8GB RAM |
| Front I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1x ThunderBolt 4 (USB Type-C), 1x Mic-in / Headphone-out combo |
| Rear I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 2 Type A, 2x RJ45, 1x DP out(1.4), 1x HDMI out (2.0b) |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan