MSI Mini PC Cubi 936-B20911-029 Black 1unit
Rp8.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 936-B20911-029 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Processor | Intel Core Ultra 5 Processor 125H |
| Graphics | Intel Graphics (Integrated) |
| Operating System | Windows 11 Home and Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel SoC |
| LAN | 2x Intel I226V (2.5G) |
| Wireless LAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 / Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Power Supply (W) | 120 |
| Bluetooth | 5.3 (for AX211) / 5.4 (for BE200) / 5.3 (for RTL8852CE CG) |
| Color | Black |
| Front I/O Ports | 1x USB 10Gbps Type C, 2x USB 10Gbps Type A |
| Rear I/O Ports | 2x Thunderbolt 4 (DP 1.4 alt-mode up to 4K@60Hz / PD-out 15W); 2x RJ45 (2.5G); 2x HDMI out (supports 4K @60Hz as specified in HDMI 2.1 & one port supports MSI Power Link) |
| Berat (Kg) | 3.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan