MSI Mini PC Cubi 936-B0A911-206 124x124x53.7mm 1unit

#Nomor SKU S053095275
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 936-B0A911-206
Unit 1unit
Processor Intel Celeron N100
RAM 8GB DDR4
SSD (GB) 512
VGA Integrated
Connectivity Wi-Fi + Bluetooth + LAN, Non OS Main Unit
Dimensions (inch) 4.88x4.88x2.11
Dimensions (mm) 124x124x53.7
Front I/O Ports 2x USB 3.2 Gen 2 Type A; 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP Alternate); 1x Mic-in / Headphone-out combo
Rear I/O Ports 2x USB 2.0 Type A; 2x RJ45; 1x DP-out(1.4); 1x HDMI-out (2.1)
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2025
Terakhir Diperbaharui 30 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan