Dekkson Automatic Door Seal D051 1000 1pc
Rp639.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D051 1000 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Zinc Alloy |
| Finishing | Silver |
| Color Code | NA (Silver) |
| Dimensions (mm) | 1000x34.2x14.2 |
| Berat (Kg) | 4.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- Seal the space under the door. Allow better sound and energy insulation. Automaticaly retract when door is opened.
- Panjang D051 1000MM adalah 1000x34.2x14.2mm, tetapi door seal sapu bisa dipotong untuk menyesuaikan kebutuhan lebar pintu.
- Pemasangan door seal sapu ada dua cara dapat menempelkan bagian yang ada double tape pada bawah pintu. Jika mau memperkuat pemasangan ZS A802 bisa menggunakan skrup ke pintu.
- Panjang D051 1000MM adalah 1000x34.2x14.2mm, tetapi door seal sapu bisa dipotong untuk menyesuaikan kebutuhan lebar pintu.
- Pemasangan door seal sapu ada dua cara dapat menempelkan bagian yang ada double tape pada bawah pintu. Jika mau memperkuat pemasangan ZS A802 bisa menggunakan skrup ke pintu.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan