Sunflag (formerly Shinkame Manufacturing) Shark Bit SK-20 1set

Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SK-20
Unit 1set
Trusco Part No. 776-8711
Overall Length (mm) 70
Tip Size No.2
Tip Shape Plus (+)
Quantity per Set (pieces) 2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Cutting edge magnet Yes
Double-headed Function One head
M Code 75212155
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 December 2025
Terakhir Diperbaharui 29 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chamfering and screw tightening is possible with this one! If you chamfer the surface and then tighten the screws, the finish will be flatter and cleaner. With impact compatible magnet!
For chamfering and tightening plus No. 2 screws.
Feature
Chamfering and screw tightening is possible with this one! If you chamfer the surface and then tighten the screws, the finish will be flatter and cleaner. With impact compatible magnet!
Use
For chamfering and tightening plus No. 2 screws.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan