Wiha (Wiha/Noga) L-shaped Torx Wrench with Magic Spring HZS124MT45 1pc
Rp409.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HZS124MT45 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Black dyed oxidation treatment |
| Overall Length (mm) | 232 |
| Shaft Diameter (inch) | (Width across flats) 3/8 |
| Tip Size | T45 |
| Tip Shape | L-shaped torx wrench |
| M Code | 62456958 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Magic Spring: Clamps and holds Torx screws with retainer springs. This stainless steel retainer spring is protected by a thin cover disc laser welded to the tip of the blade.
Feature
Magic Spring: Clamps and holds Torx screws with retainer springs. This stainless steel retainer spring is protected by a thin cover disc laser welded to the tip of the blade.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20L-shaped%20Torx%20Wrench%20with%20Magic%20Spring/Wiha%20(Wiha%2FNoga)%20L-shaped%20Torx%20Wrench%20with%20Magic%20Spring%20HZS124MT45%201pc/9oS052831348-1.jpg)