NAGANO KEIKI Standard pressure gauge (Φ100) Vertical C frame Vibration-resistant AE20-841 series 1pc

#Nomor SKU S052769009
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AE20-841
Unit 1pc
AS ONE Part Number 65-4289-68
M Code 64041987
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 December 2025
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This pressure gauge has a structure that transmits the elastic deformation (movement) of the Bourdon tube to the pointer, and its simple structure makes it easy to handle. It can also measure a wide pressure range and is used in a wide range of fields.
Feature
Specification
*Size (mm): DIA100*Shape (mounting): Vertical C frame*Connection: G1/2B*Material: Brass*Performance: Vibration resistant*Pressure range: MPa_-0.1 to 0.2*Accuracy: ±1.5%FS*Treatment: None*Category: 0

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan