Shim & Gauge Thickness Tape (Feeler Gauge Tape) 0.37 x 12.7 x 1m 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 0.37 x 12.7 x 1m |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Part Number | 0.37 x 12.7 x 1 m (with calibration certificate and traceability system diagram) |
| Width (mm) | 12.7 |
| Thickness (mm) | 0.37 |
| Length (m) | 1 |
| Accuracy | ±0.015 |
| M Code | 15925501 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 28 February 2026 |
Informasi Produk
Description
*Depending on the thickness, it will be delivered without a case. *Products with proofreading documents cannot be canceled after ordering. *We do not deliver to private residences (single-family homes or apartment complexes).
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Shim%20%26%20Gauge%20Thickness%20Tape%20(Feeler%20Gauge%20Tape)%200_37%20x%2012_7%20x%201m%201pc/4vS052565175-1.jpg)