HARTEX Diaphragm Pump BP15AL-PTH1-A 1/2inch 1pc

Rp9.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Seat Material Polypropylene
Ball Material PTFE
Diaphragm Material Hytrel
Port BSP (Thread)
Working Air Pressure (MPa) 0.15-0.69
Maximum Flow Rate (LPM) 45.3
Noise Level (dB) 75 @70 Psi
Center Body Polypropylene
Hosing Material Aluminum Alloy
O-Ring Materials NBR
Maximum Output Pressure (MPa) 0.69
Maximum Particle Size (mm) 2.5
Maximum Dry Suction (m) 4.1
Port Size Air Inlet A (inch) 1/4 NPT
Port Size Exhaust B (inch) 3/8 NPT
Port Size Inlet C (inch) 1/2-14 BSP Rp
Port Size Outlet D (inch) 1/2-14 BSP Rp
Port Size Inlet E (inch) 1/2 NPT
Port Size Outlet F (inch) 1/2 NPT
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan