Buffalo USB 2.0 A to B Cable 0.7m Black BU2AB07BK 1pc

#Nomor SKU S052153938
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BU2AB07BK
Unit 1pc
Length (m) 0.7
Maximum Current (A) 0.5
Maximum Voltage (V) 5
Color Black
Mass (g) 37
Connector Shape USB Type-A Male to USB Type-B Male
Suitable Models Devices with USB Type-A ports and devices with USB Type-B ports
Interface USB 2.0/1.1
Set Contents Body
Warranty Period Only initial failure
Shielding Double shield
Transfer Speed (Mbps) Maximum 480 (standard value)
Cable Thickness (mm) 4.5
M Code 413056
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB 2.0 cable (A to B) for connecting a computer and a printer
Feature
USB 2.0 cable (A to B) for connecting a computer and a printer

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan