KOIZUMI Negative ion curling dryer KHC5404K 1pc
Rp669.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KHC5404K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power Consumption (W) | 700 |
| Width (mm) | 221 |
| Included Accessories | wide styling brush |
| Color | Black |
| Height (mm) | 51 |
| Mass (g) | 290 |
| Length (mm) | 47 |
| Air Volume Adjustment | 2 steps |
| Minus Ion Function | Yes |
| M Code | 24892737 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Easy-to-hold slim body. One simple type.
Feature
Easy-to-hold slim body. One simple type.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan